• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Mittausjalusta ST-G pinnankarheusmittareille, kivilaatta PST-F

Tuote nro.: 498857 PST-F

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeudensäätöväli − mittauspylväs 300 mm
    Jalustan pituus 400 mm
    Jalustan leveys 250 mm
    Tuotetyyppi Mittausjalustat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 498857 PST-F
    EAN / GTIN 4059192061463

    Kuvaus

    Malli:

    Mittausjalusta ST-G. Kivilaatta ilman uraa.

    Sopii:

    Pinnankarheusmittari 499021 koko ST2; 499022 koko ST2, nro 498835 koko PS10, nro 499001 koko M300, nro 499002 koko M310; 499003 koko M310, nro 499041 koko M400.

    Erikoistarvike:

    Ristipöytä CT120 pyynnöstä.
    Kiinnike nro 499035 käsiprismalle PS10; M310 ja GARANT ST2.
    Kiinnike nro 499012 syöttölaitteelle M300.
    Kiinnike nro 499046 syöttölaitteelle M400.
    Kiinnike nro 499013 pinnankarheusmittarille PS10; M310 ja GARANT ST2.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin