NFe-mittausanturi nroon 496850, Tyyppi: MIKRO45

Tuote nro.: 496910 MIKRO45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue NFe 0 µm - 500 µm
Anturityyppi Mikroanturi
Mittauspään ⌀ 5 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 496910 MIKRO45
EAN / GTIN 2050001046024

Kuvaus

Käyttö:

NFe-anturi kaikkien ei-rautametallien, esimerkiksi alumiinin, kuparin ja messingin päälle tehtyjen, sähköä johtamattomien pinnoitteiden, kuten eloksaalipinnoitteiden, maalien, lakkojen ja muovien mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää valmistajan kalibrointipöytäkirjan.

Erikoistarvike:

Kohdistusavut mikroantureille, muita mikroantureita saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin