Fe-mittausanturi nroon 496850 MIKRO

Tuote nro.: 496900 MIKRO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue Fe 0 µm - 500 µm
    Anturityyppi Mikroanturi
    Mittauspään ⌀ 5 mm
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Tuotetyyppi Mittausanturi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 496900 MIKRO
    EAN / GTIN 2050001045485

    Kuvaus

    Käyttö:

    Fe-anturi magnetoituvan raudan ja teräksen päälle tehtyjen, ei-magneettisten pinnoitteiden, esimerkiksi  Cr-, Cd-, Cu- ja Zn-pinnoitteiden, maalien, lakkojen ja muovien mittaukseen.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää valmistajan kalibrointipöytäkirjan.

    Erikoistarvike:

    Kohdistusavut mikroantureille, muita mikroantureita saatavissa haluttaessa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin