Pinnoitteenpaksuuden mittauslaite Pocket Leptoskop 2026

Tuote nro.: 496800 2026
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue Fe 0 µm - 3 000 µm
Mittausalue NFe 0 µm - 1 250 µm
Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa 100 − 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Mittausperiaate − Fe magneettisindukt.
Mittausperiaate − NFe pyörrevirta
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Pariston kestoikä noin 100 h
mittaustekniikka digitaalinen
Pituus 95 mm
Leveys 47 mm
Korkeus 17 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kerrospaksuuden mittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 496800 2026
EAN / GTIN 2050001053602

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset ja kätevät pinnoitteenpaksuuden mittauslaitteet teräksen ja ei-rautametallien pinnoitteen tarkkaan ja häiriöttömään paksuuden mittaukseen.
  • Mittausanturi on integroitu laitteeseen ja se on heti mittausvalmis.
  • Yksi- ja kaksipistekalibrointi on mahdollista keskiarvonmuodostukseen.
  • Verkkovirrasta riippumaton paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu.
  • Käyttöä helpottava ohjaus selväkielisen tekstin avulla, monikielinen.
  • Taustavalaistu grafiikkanäyttö.
  • Suuret, helppolukuiset numerot.
  • Tiedostoliitäntä lämpötulostimelle.
Fe / NFe -yhdistelmälaite. Alustan tunnistus automaattisesti. Kaikkien ei-rautametallien, esim. alumiinin, kuparin ja messingin päälle tehtyjen, sähköä johtamattomien pinnoitteiden, kuten eloksaalipinnoitteiden, maalien, lakkojen ja muovien mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Kuljetuslaukku, ohjausrunko (koko 2021: yksiosainen; koko 2026: kaksiosainen), kalibrointikalvosarja (kaksiosainen), 1 paristo nro 081561 koko LR3, käyttöohje ja kalibrointipöytäkirja.

Ohje:

Versio, jossa mittausarvon muisti ja tilastotoiminto tilattavissa erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin