Pinnoitteenpaksuuden mittauslaite Pocket Leptoskop 2021

Tuote nro.: 496800 2021
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue Fe 0 µm - 3 000 µm
    Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
    Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa 100 − 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
    Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
    Mittausperiaate − Fe magneettisindukt.
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
    Pariston kestoikä noin 100 h
    mittaustekniikka digitaalinen
    Pituus 95 mm
    Leveys 47 mm
    Korkeus 17 mm
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Kerrospaksuuden mittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 496800 2021
    EAN / GTIN 2050001053596

    Kuvaus

    Malli:

    Lujatekoiset ja kätevät pinnoitteenpaksuuden mittauslaitteet teräksen ja ei-rautametallien pinnoitteen tarkkaan ja häiriöttömään paksuuden mittaukseen.
    • Mittausanturi on integroitu laitteeseen ja se on heti mittausvalmis.
    • Yksi- ja kaksipistekalibrointi on mahdollista keskiarvonmuodostukseen.
    • Verkkovirrasta riippumaton paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu.
    • Käyttöä helpottava ohjaus selväkielisen tekstin avulla, monikielinen.
    • Taustavalaistu grafiikkanäyttö.
    • Suuret, helppolukuiset numerot.
    • Tiedostoliitäntä lämpötulostimelle.
    Fe-laite magnetoituvan raudan ja teräksen päälle tehtyjen, ei-magneettisten pinnoitteiden, esimerkiksi Cr-, Cd-, Cu- ja Zn-pinnoitteiden, maalien, lakkojen ja muovien mittaukseen.

    Toimituksen sisältö:

    Kuljetuslaukku, ohjausrunko (koko 2021: yksiosainen; koko 2026: kaksiosainen), kalibrointikalvosarja (kaksiosainen), 1 paristo nro 081561 koko LR3, käyttöohje ja kalibrointipöytäkirja.

    Ohje:

    Versio, jossa mittausarvon muisti ja tilastotoiminto tilattavissa erikseen.