Testipala HV 5 780

Tuote nro.: 495162 780
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kovuusarvo n. Yksikköhinta sis. alv
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Koestusmenettely HV 5
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
65 mm
Kovuusarvo n. 780
Korkeus 10 mm
sis. DAkkS-kalibrointitodistuksen kyllä
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Testipala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 495162 780
EAN / GTIN 2050001958112

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat kovuudenvertailupalat optimoidusta ja homogeenisestä teräksestä kovuudentestauslaitteiden säännölliseen kalibrointiin.

Etu:

Värikäs ja symboleilla merkitty asemajärjestelmä jokaisessa pakkauksessa.

Toimituksen sisältö:

Kaikkien testipalojen mukana toimitetaan DAkkS-kalibrointitodistus.

Ohje:

Kalibrointeja muilla menetelmillä, testipaloja muilla mitoilla ja rasterimerkinnöillä tilauksesta. Nopea saatavuus valmistajan varastosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin