Testipala HBW 2,5 / 187,5 400

Tuote nro.: 495130 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kovuusarvo n. Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Koestusmenettely HBW 2,5 / 187,5
115 mm
Kovuusarvo n. 400
Korkeus 16 mm
sis. DAkkS-kalibrointitodistuksen kyllä
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Testipala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 495130 400
EAN / GTIN 2050002069664

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat kovuudenvertailupalat optimoidusta ja homogeenisestä teräksestä kovuudentestauslaitteiden säännölliseen kalibrointiin.

Etu:

Värikäs ja symboleilla merkitty asemajärjestelmä jokaisessa pakkauksessa.

Toimituksen sisältö:

Kaikkien testipalojen mukana toimitetaan DAkkS-kalibrointitodistus.

Ohje:

Kalibrointeja muilla menetelmillä, testipaloja muilla mitoilla ja rasterimerkinnöillä tilauksesta. Nopea saatavuus valmistajan varastosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin