Malli:
Yleiskäyttöinen kovuudenmittauslaite, jossa videomittausjärjestelmä. IMPRESSIONS™ v4. Testauskuorman nosto suljetussa säätöpiirissä (kuormakammio, Closed-Loop-järjestelmä). Sisäänrakennettu 11 megapikselin kamera, jonka zoom, autofocus ja älykäs kuvien tulkinta takaavat nopean ja tarkan koestusjäljen mittauksen. IMPRESSIONS™ v4 -ohjelmisto ohjaa testausta automaattisesti ja tarjoaa kovuustestijäljen täysautomaattisen kuva-analyysin sekä mittaustulosten arkistoinnin. Suuriresoluutioinen korkeussäädettävä kosketusnäyttö teollisuuskäyttöön. NEXUS 7700G2 on varustettu kääntörungon objektiivien pikavaihtojärjestelmällä, jonka avulla objektiivit voidaan vaihtaa muutamassa sekunnissa.
Käyttö:
Yleiskäyttöinen kovuusmittari NEXUS 7700 soveltuu kaikkiin kovuusmittauksiin menetelmillä Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell ja Knoop. Lisäksi voidaan suorittaa muovien kovuusmittauksia (kuulapaine) ja mittauksia HVT- ja HBT-menetelmillä.
Standardi:
EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18
Toimituksen sisältö:
IMPRESSIONS™ v4 -testausohjelmisto, objektiivi 10x (Fe-materiaaleille), testipöytä ⌀ 80 mm, Rockwell-kartio 120 astetta HRC-testipalalla, Vickers-pyramidi 136 astetta HV 10 -testipalalla (rasteroitu), kuulapidin halkaisijaltaan 2,5 mm, kullakin mukana ASTM/ISO-testitodistus. Mukana lähetyspakkaus.
Ohje:
Toimitus veloitetaan erikseen. Ota yhteyttä mittausteknikkoosi tarvittavien kuormitustasojen ja menettelytapojen kalibroinnin osalta. Testivoimasta ja odotetusta kovuudesta riippuen voidaan tarvita lisäobjektiiveja. Muita lisävarusteita, kuten moottoroituja XY-pöytiä, on saatavilla tilauksesta.