{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lukema | 0,1 HV | |
Näyttö | 27 tuuman teollisuuskäyttöön tarkoitettu kosketusnäyttö | |
Koestusmenettely | Vickers-Mikro / -Makro / Knoop | |
Liitäntä | USB | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Integroitu elektroninen mittausmikroskooppi | kyllä | |
Käyttö | moottoroitu | |
Suurennus enint. (x-kert.) | 50 | |
Pääkuorman koestusvoima | 0,01 kg - 10 kg | |
Testaustilan korkeus | 180 mm | |
Testaustilan syvyys | 170 mm | |
Kameran resoluutio | 11 000 000 px | |
Järjestelmä | Sulautettu järjestelmäohjaus, i7-prosessori, 120 Gt:n mSSD-levy, MS Windows® 10 -pohjainen | |
Tiedostomuoto | XML, CSV, sertifioitu Q-DAS:lle (valinnainen) | |
Virtalähde | 220-240 V / 50 Hz | |
Pituus | 528 mm | |
Leveys | 351 mm | |
Korkeus | 775 mm | |
Paino | 101 kg | |
Tuotetyyppi | Kovuusmittari |
Tuotekoodi | 495084 503G2 | |
EAN / GTIN | 2050002074040 |