• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Koetusteline

Tuote nro.: 495016
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 70 mm
Mittauspöydän ⌀ 170 mm
Korkeus 400 mm
Tuotetyyppi Mittausjalustat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 495016
EAN / GTIN 2050001659644
Manufacturer BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Kuvaus

Malli:

Koetusteline Shore-kovuusmittareiden kiinnittämiseen, erityisesti sarjamittauksiin. Koetustelineen ansiosta kovuusmittarin voi kohdistaa tarkasti ja suoraan kulmaan mittauspinnalla.

Sopii:

Shore-kovuusmittari nro 495002495005.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin