Lisätarvikesarja D

Tuote nro.: 494471 D
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäpuolinen kiinnitys-⌀ 17 mm - 50 mm
Ulkopuolinen kiinnitys-⌀ 0 mm - 55 mm
Tuotetyyppi Kiinnityssarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Valmistajan numero 269983 / AUFBAUSET 3

Kuvaus

Malli:

Laadukkaista alumiinikomponenteista valmistetut modulaariset, taipuisat ja monikäyttöiset rakennussarjat, pitkäikäinen hardcoat-pinta. Kaikkia sarjoja voidaan laajentaa tapauskohtaisesti.
Vaaka- ja pystysuora asennus hammaskiskoon (ainutlaatuinen kiinnityssarja nro 494475).
Kolmileukainen manuaalinen istukka kiertosymmetristen osien sisä- ja ulkopuoliseen kiinnitykseen. Leukojen paikkaa voidaan muuttaa ilman työkaluja.

Toimituksen sisältö:

Mukana 3 pistokiinnitettävää lieriötappia pienosien kiinnitykseen, pienosien korotettuun kiinnitykseen leukojen ulkopuolella, jotta niihin päästään kokonaan käsiksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin