Lisätarvikesarja P

Tuote nro.: 494460 P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitysalue 2 mm - 25 mm
    Prisman pituus 25 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityssarja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 494460 P
    EAN / GTIN 2050001670632
    Valmistajan numero 269981 / AUFBAUSET 1

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukkaista alumiinikomponenteista valmistetut modulaariset, taipuisat ja monikäyttöiset rakennussarjat, pitkäikäinen hardcoat-pinta. Kaikkia sarjoja voidaan laajentaa tapauskohtaisesti.
    Pieni prisma 120 astetta kiertosymmetristen osien kiinnitykseen jousikiinnittimellä. Asennettavissa pysty- tai vaakasuuntaan.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää hammaskiskoon kiinnitetyn prismapitimen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin