• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kiinnitysjärjestelmät GARANT-videomittamikroskooppeihin 200 mm

Tuote nro.: 494430 200

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytiin, joiden leveys on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rasterikehyksen sisäpituus 320 mm
    Rasterikehyksen sisäleveys 176 mm
    Rasterikehyksen ulkopituus 384 mm
    Rasterikehyksen ulkoleveys 240 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityssarja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 494430 200
    EAN / GTIN 2050002078406

    Kuvaus

    Malli:

    Erityisesti GARANT-videomittausmikroskoopeille kehitetyt perusaineet pienten osien kiinnitykseen. Kiinnityselementit on helppo sijoittaa napakasti rasterikehykseen. Sarjoja voidaan täydentää erilaisilla vakio-lisäosilla erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivaksi.

    Sopii:

    GARANT-videomittausmikroskooppi, mittausalue 200 × 100 mm.

    Toimituksen sisältö:

    Rasterikehys, 2 adapterilevyä, 2 liitososaa, 3 hammastettua asennuskappaletta, 2 säädettävää työntötankoa, 1 tapillinen kiinnityspidin, 3 jousipidätintä, liittimet ja säilytyslaukku.

    Ohje:

    Muut kiinnitysosat tilauksesta.
    Esim. yhdensuuntainen kiinnitysosa, vastakärjet, poikkikiskot.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin