Koordinaattimittaustuurna M8

Tuote nro.: 494250 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine tulkkiterästä
⌀ D 8 mm
Avainkoko SW 6 mm
Mitta L1 41 mm
Mitta L2 16 mm
Mitta L3 13 mm
Tuotetyyppi Mittaustuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494250 M8
EAN / GTIN 4046122918621
Valmistajan numero 220258

Kuvaus

Malli:

Mittauskärki sisäkierteiden sijainnin ja suunnan määrittämiseksi, kun käytetään CMM-konetta tai MM1-mittausmikroskooppia TP20-mittapäällä.

Käyttö:

Kierteen nousun takia tuurnaa tuetaan kahdesta kohtaa kierrettä (ylä- ja alareunassa) ja keskitetään kierteen sivulle. Tasaisella toiminnallisella pinnalla orientaatio tilassa mitataan anturilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin