Anturimoduuli TP20 EM1SF

Tuote nro.: 494212 EM1SF
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausvoima Vakio
Jatkokappale 50 mm
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494212 EM1SF
EAN / GTIN 2050000973376

Kuvaus

Malli:

Modulaarisen anturikiinnityksen ja irrotettavien anturimoduulien ansiosta anturimoduulin voi vaihtaa manuaalisesti tai automaattisesti. Aikaa vievää jälkikalibrointia ei tarvita. Anturipäissä, joissa on RENISHAW-automaattikiinnitys (Autojoint), pitää käyttää PAA-adapteria.
TP20-anturimoduuli sisältää sähkömekaanisen anturin ja mittauskärjet (M2-kiinnityskierre) ja mahdollistaa anturin ylivuodon ±X-, ±Y- ja + Z-suunnissa (±Z, kun käytössä on TP20-6-tieanturimoduuli). Saatavissa on seitsemän anturimoduulia eri käyttötarkoituksiin. Moduulien erilaiset mittausvoimat ilmenevät erivärisistä suojuksista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin