Malli:
EN-sure USB HD -kamera on kompakti ja poikkeuksellisen monipuolinen järjestelmä, joka sopii kaikkiin jäykkiin ja kuituoptisiin endoskooppeihin. Vaikka olosuhteet olisivat paikan päällä kuinka vaikeat, pienet mitat ja helppo käyttö tarkoittavat, että järjestelmä on käyttövalmis vain muutamassa sekunnissa. Se tuottaa terävää kuvaa ja HD-videota tarkkoja diagnooseja varten. Kirkas LED-valonlähde on integroitu järjestelmään, joten erillisiä valonlähteitä ja ohjausyksiköitä ei tarvita. Ota kamera käteesi, liitä kannettavaan tietokoneeseen, pöytäkoneeseen tai tablettiin ja aloita heti. Ohjelmistoa ei tarvita – voit tallentaa tarkastustulokset suoraan liitettyyn laitteeseen.
- Sovellus ohjelmiston kanssa ja ilman ohjelmistoa.
- Lähennä/loitonna.
- Automaattinen ja manuaalinen valkotasapaino.
- Kuvien tallennustoiminto.
- Videokuvaustoiminto.
- Helppo plug and play -liitäntä. Kannettavan tietokoneen, PC:n tai tabletin liitäntä - voidaan käyttää ohjelmiston kanssa tai ilman (USB 3.0) ja alkaen Windows 7 -käyttöjärjestelmästä.
Liitäntä HDMI-liitännän kautta.
Toimituksen sisältö:
Sisältää sovittimen endoskoopeille, joiden halkaisija on 2,7–4 mm.
Sis. näytön.
Erikoistarvike:
Muita adaptereita saatavissa haluttaessa.