Malli:
Soveltuu erityisesti vaativaan teollisuuskäyttöön jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Metallivarsi ja erikoislasipää tekevät endoskoopista erittäin kestävän vaurioita ja kulumista vastaan ja varmistavat optiikan parhaan mahdollisen suojan. Sauva-linssi-järjestelmä tuottaa luotettavasti selkeitä, teräviä ja kirkkaita kuvia ja vakuuttaa kuvan maksimaalisella terävyydellä mahdollisimman laajan näkökentän reunasta reunaan. Katselukulmat 0°–120° ja avautumiskulmat 0°–105° moniin eri käyttötarkoituksiin.
Etu:
- Optimaalinen kuvanlaatu – selkeä, terävä ja kirkas.
- Tarkka värintoisto.
- Sisäänrakennettu lasikuituvalojohdin.
- Paineenkesto jopa +5 baaria (ilmassa).
- Erinomainen kestävyys metallivarsien ansiosta.
- Kestää öljyä, polttoainetta ja liuottimia.
- Lämmönkestävyys jopa 150 °C (ja yli).
- Saatavana välillä 1,6 mm – 10 mm.
- Pieni halkaisija pienten työkappaleiden ja kulkuaukkojen tarkasteluun.
Erikoistarvike:
LED-valonlähteet, objektiivi, HD-kamera, suojavarsi.
Ohje:
Saatavana on myös muita antureita, joiden katselukulma on 0°–120° ja kuvan avautumiskulma 65°–105°.