Akkukäyttöinen tarkastuskamera M12ICAV

Tuote nro.: 492712 M12ICAV
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä M12 ICAV3-9
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
    akun jännite 12 V
    Akkukapasiteetti 2 Ah
    Näytön koko 3,5 tuuma
    Näytön tarkkuus 320×240 px
    Kamerapään ⌀ 12,4 mm
    Kamerakaapelin pituus 2 740 mm
    Paino 0,72 kg
    Pakkaus Kuljetuslaukku
    Tuotetyyppi Endoskooppi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 492712 M12ICAV
    EAN / GTIN 4002395159994
    Valmistajan numero 4933451367

    Kuvaus

    Malli:

    Akkukäyttöiset pienoistarkastuskamerat silmämääräiseen tarkastukseen vaikeapääsyisissä paikoissa.
    • 89 mm / 3,5 tuuman irrotettava langaton LCD-värinäyttö.
    • Audio-, video- ja valokuvatoiminto, digitaalinen zoomi 100 − 400 %.
    • Automaattinen kontrastisäätö ja valkotasapaino.
    • Vedenkestävä kamerapää, jossa 3-portainen LED-valo.
    • Taipuisa, vesitiivis 274 cm pitkä kamerakaapeli.
    • Digitaalinen zoomi yksityiskohtien parempaan erottamiseen.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 1× 12 V / 2,0 Ah litiumioniakku, laturi C12 C, kaapeli 2740 mm, 8 Gt SD-kortti, kuljetuslaukku.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin