Akkukäyttöinen tarkastuskamera M12-360IC

Tuote nro.: 492712 M12-360IC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    IP-suojausluokka IP 67
    Valmistajamerkintä M12 360IC
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
    akun jännite 12 V
    Akkukapasiteetti 2 Ah
    Näytön koko 4,3 tuuma
    Näytön tarkkuus 480×272 px
    Kamerapään ⌀ 10 mm
    Kamerakaapelin pituus 1 200 mm
    Paino 0,9 kg
    Pakkaus Kuljetuslaukku
    Tuotetyyppi Endoskooppi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 492712 M12-360IC
    EAN / GTIN 4058546410254

    Kuvaus

    Malli:

    Akkukäyttöiset pienoistarkastuskamerat silmämääräiseen tarkastukseen vaikeapääsyisissä paikoissa.
    • Suuri 4,3 tuuman LCD-näyttö takaa terävät ja selkeät kuvat.
    • Näyttö kääntyy 270°.
    • 5 kirkkaustasoa takaavat optimaalisen valaistuksen.
    • 3-vaiheisella digitaalisella zoomilla voit tarkentaa nopeasti tiettyihin kohtiin.

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 1× 12 V / 2,0 Ah -litiumioniakku, laturi, kamerajohto, koukku, magneetti, peili, kuljetuslaukku.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin