{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 12 V | |
akun jännite | 12 V | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
Näytön koko | 5 tuuma | |
Näytön tarkkuus | 1280 ×720 px | |
Kamerapään ⌀ | 8,3 mm | |
Kamerakaapelin pituus | 1 500 mm | |
Paino | 0,7 kg | |
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Tuotetyyppi | Endoskooppi |
Tuotekoodi | 492710 GIC12V | |
EAN / GTIN | 4059952657240 |