{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työpöydän korkeus | 840 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | 100 | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 3 | |
Kantokyky jakautuneena pinnalle | 1 000 kg | |
Paino | 124 kg | |
Tuotetyyppi | Alusta |
Tuotekoodi | 492580 1500X700 | |
EAN / GTIN | 4062406279929 | |
Valmistajan numero | 492580 1500X700 |