Video-mittausmikroskooppi MM1, Tyyppi: 200

Tuote nro.: 492500 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue X 200 mm
Mittausalue Y 100 mm
Mittausalue Z 100 mm
Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE optinen (2D) 2,9 + L / 100 (L mm) lämpötilassa 20 °C ±1 K µm
Objektiivi (x-kert.) 0,5
Suurennus näytössä (x-kert) 23
Näkökenttä 14×9 mm
Kamera 6,4 megapikseliä
Työskentelyetäisyys 80 mm
Työkappaleen enimmäiskorkeus 100 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 230 / 240 V
Pituus 500 mm
Leveys 600 mm
Korkeus 770 mm
Paino 60 kg
Työkappaleen enimmäispaino 20 kg
Tuotetyyppi Video-mittausmikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492500 200
EAN / GTIN 4062406159702
Valmistajan numero 492500 200

Kuvaus

Malli:

Mittausmikroskooppi, jossa on nopea kuvanmuokkaus, hyväresoluutioinen värikamera ja helppokäyttöinen, työpajakelpoinen Multitouch-kosketusnäyttö PC, intuitiivinen M3-mittausohjelmisto..
Pintavalo: 56 valkoista LEDiä kahdessa samankeskisessä renkaassa. 1 rengas ja 4 segmenttiä, kaikki yksitellen kytkettävissä ja himmennettävissä.
Läpivalo: Pitkäikäiset LED-valot, telesentriset, kytkettävät ja himmennettävät. Massiivinen graniittijalusta, pintakarkaistu ristipöytä ja erittäin tarkat johteet. Molempien akseleiden (X ja Y) ergonominen pikasäätö yhdellä kädellä. Diodilaser kohdistusapuna. Erittäin hyvä toistotarkkuus automaattisen reunantunnistuksen ansiosta.
Nyt M3-ohjelmiston versio 4:
  • moderni 64 bit -sovellus ison tietomäärän mukavaan käsittelyyn.
  • Laajennettu mittausohjelman tallennustila, valinnaisesti vakio- tai laajennettu tallennustila.
  • Viitejärjestelmän tallennus ja lataus: sopii optimaalisesti pikakiinnitysjärjestelmien käyttöön.
  • Uudet vientitoiminnot, kuten suora vienti PDF-tiedostoon ja parannettu nopeus suorassa viennissä Exceliin.

Käyttö:

  • Tavaran vastaanottotarkastuksessa, mittaushuoneessa, tuotannossa.
  • Yleiskäyttöinen joustavan nelikulmapintavalon ja kompaktin mittaustietokoneen ansiosta.
  • Erilaisia geometrisia muotoja ja materiaaleja voidaan mitata ja dokumentoida käyttäjäystävällisesti ja luotettavasti. Myös dokumentointi on mahdollista.

Käyttötiedot:

Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Toimituksen sisältö:

Mukana All-in-One PC, langattomat hiiri ja näppäimistö, pölysuojus, verkkolaite, testausprotokolla ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Objektiivi nro 491912, ohjelmistovaihtoehto nro 491913, leikkuureunan puhdistin / asentovaivaaja nro 354788; testausstandardi nro 491928; tarkkuusruuvipuristin nro 494480; pikakiinnitysjärjestelmä nro 494451; mittausmikroskoopin alustarakenne nro 492580.

Ohje:

Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 -standardin mukaisesti suurennuskertoimelle = 0,5.
Sallitut ympäristöolosuhteet: 20 °C ± 1 K, lämpötilan gradientti Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mitattu kalibroidulla normaalilla.

Tarjoamme tilauksesta kaikkiin GARANT-videomittausmikroskooppeihin:
  • Huoltosopimus.
  • Asennus, käyttöönotto ja lyhyt opastus.
  • Työntekijöiden yksilöllisen koulutus.
  • Kalibrointi paikan päällä.

Tekniset ja kosketusnäytön mallin muutokset mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin