High-Power-rengasvalo, jossa segmenttiohjaus 66 mm

Tuote nro.: 492225 66
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rengasvalaisimen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Rengasvalaisimen ⌀ 66 mm
Rengasvalaisimen pituus 107 mm
Rengasvalaisimen leveys 128 mm
Rengasvalaisimen korkeus 31 mm
Tuotetyyppi Valaistusyksikkö mittauslaitteille
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492225 66
EAN / GTIN 2050002067424
Valmistajan numero 10102 + 595-32-258

Kuvaus

Malli:

LED-rengasvalo ja integroitu ohjain käyttäjäystävälliseen käyttöön – erillistä ohjausyksikköä ei tarvita. Ergonominen ja intuitiivinen ohjaus vasen- ja oikeakätisille käyttäjille. 2 säädettävää työskentelyetäisyyttä (45–130 mm ja 80–300 mm). Tasainen valaistus. Segmenttejä voidaan hallita erikseen. Muistitoiminto haluamaasi asetukseen. Voidaan integroida ESD-ympäristöön.

Etu:

  • Säädettävissä useita työskentelyetäisyyksiä
  • Ulkoista ohjausyksikköä ei tarvita
  • Joustava ja älykäs segmenttiohjaus

Toimituksen sisältö:

Mukana sovitin Ø 66 mm, 58 mm, kansainvälinen verkkoliitäntä (100–240 V), kuusiokoloavain.

Erikoistarvike:

Diffuusori, polarointisuodatin, objektiiviadapteri

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin