Mikroskooppikamera AxioCam 208 Color 208

Tuote nro.: 491877 208
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttötarkkuus 3840 × 2160 px
Liitäntä USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi compatible
Kamera-anturi CMOS
Pikselikoko 1,85 × 1,85 µm
Pituus 135 mm
Leveys 97 mm
Korkeus 54 mm
Tuotetyyppi Mikroskooppikamera

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491877 208
EAN / GTIN 2050002041332
Valmistajan numero 426570-9000-000

Kuvaus

Malli:

Monipuolisesti käytettävä värikamera Axiocam 208 color 8,3 megapikselillä koulutus-, dokumentointi- ja rutiinikäyttöön Stand-alone-toiminnoilla.
  • Terävät yksityiskohtaiset live-kuvat. Suuri väritarkkuus, täydellinen 4K-resoluutio, 30 kuvaa sekunnissa.
  • Helppo käyttö kirkkauden, kontrastin ja valkotasapainon automaattisen sovittamisen ansiosta.
  • Stand-alone-toiminto ilman tietokonetta. Kamera on verkkokelpoinen ja sitä voidaan käyttää Zeiss iOS App ZEN Imaging -ohjelmiston ja Labscope-ohjelmiston kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin