{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Optiikkajärjestelmä | Greenough Fusion Optics™ | |
LED-valaisinjärjestelmä | 16 MED Power SMT LEDiä | |
Suurennus (x-kert.) | 5 - 30 | |
Zoomi | 6 : 1 | |
Suurin mahdollinen syvyysterävyys | 13,6 mm | |
Näkökentän ⌀ | 46 mm | |
Katselukulma | 38 astetta | |
Värilämpötila/pintavalo | 5 600 K | |
Työskentelyetäisyys | 122 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Enimmäisulkonema | 995 mm | |
Tuotetyyppi | Stereomikroskooppi |
Tuotekoodi | 491782 A60F | |
EAN / GTIN | 7630003566161 |