Stereomikroskooppi EZ4W16

Tuote nro.: 491750 EZ4W16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Optiikkajärjestelmä 10° Greenough, parfokaalinen
LED-valaisinjärjestelmä Sisäänrakennettu, pinta- ja alavalot kytkettävissä erikseen tai yhdessä
Pintavalo 3 valaisutapaa valittavissa: Täysvalaisu 5 LEDillä, vino pintavalo 3 LEDillä, laakea ristivalo 2 LEDillä
Säädettävä valaistus kyllä
Suurennus (x-kert.) 12 - 56
Zoomi 4,4:1
Näkökentän ⌀ 4,3 mm - 18,8 mm
Katselukulma 60 astetta
Työskentelyetäisyys 100 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Paino 6,3 kg
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491750 EZ4W16
EAN / GTIN 7630003590678
Valmistajan numero 10450861 + 2X 10447139

Kuvaus

Malli:

StereoZoom-mikroskooppi - teräväpiirtoiset, valoisat ja tarkat kuvat. Ergonomisesti oikeankokoiset säätönupit ja niiden säädettävä tarkennus mahdollistavat pitkäkestoisen, väsyttämättömän käytön. Silmien väli yksilöllisesti säädettävissä.
Kalvonäppäimistö, valittavissa 3 pintavalaisutapaa 5 LEDillä.
  • Integroitu 5:n megapikselin CMOS-teräväpiirtokamera.
  • Langaton tiedonsiirto WLANin kautta ilmaisella Leica AirLab -sovelluksella (laitteistovaatimukset: Android 4.1 tai uudempi, iOS 7.0 tai uudempi). Leica Airlab -sovelluksen avulla voidaan asettaa kamera, ottaa kuvia ja mittoja, kirjoittaa kommentteja ja lähettää ne sähköpostitse. Lisäksi kuvia voidaan tallentaa kuvakansioihin ja sisällyttää verkkoyhteisöpalveluihin.
  • Useamman käyttäjän samanaikainen kameran käyttömahdollisuus.
  • Lisäksi HDMI-, USB 2.0- ja Ethernet-lähtöliitännät.
  • Integroitu SD-korttipaikka.

Leica EZ4W avoimella tubuksella ja vaihdettavilla okulaareilla. 16×/15B-okulaarilla voidaan dokumentoida kuvia enintään 56-kertaisella suurennuksella.

Toimituksen sisältö:

2× okulaari 16×/15B.

Erikoistarvike:

Okulaari 10×/20B.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin