Stereomikroskooppi OZL OZL463

Tuote nro.: 491737 OZL463
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurennus (x-kert.) 7 - 45
Zoomi 0,7–4,5×
Näkökentän ⌀ 28,6 mm
Okulaari HWF 10×
Työskentelyetäisyys 105 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491737 OZL463
EAN / GTIN 4045761175112
Valmistajan numero OZL 463

Kuvaus

Malli:

Edullinen binokulaarinen stereomikroskooppi mekaanisten komponenttien, piirilevyjen ja pintoja helppoon tarkasteluun. Greenough-optiikka mahdollistaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Optimaalinen valaistus portaattomasti himmennettävän LED-pintavalon ja läpivalon ansiosta. Silmäväli voidaan säätää yksilöllisesti 55–75 mm:n välille. Tubus kallistettavissa 45°.
Zoom-objektiivi portaattomaan suurennukseen 7–45×. Kummaltakin puolelta säädettävä diopterikorjaus mahdollista väsyttämättömän työskentelyn ja terävän kuvan.

Toimituksen sisältö:

Pölynsuojakupu, silmäsimpukat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin