LED-luuppivalaisin, Linssin ⌀: 72mm

Tuote nro.: 491490 72
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Linssin ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssin ⌀ 72 mm
Suurennus (x-kert.) 2,3
Pään ⌀ 122 mm
Pään paksuus 13 mm
Ulottuma noin 750 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
LEDien lkm 63
Tuotetyyppi Luuppivalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491490 72
EAN / GTIN 4045197685360
Valmistajan numero 491490 72

Kuvaus

Malli:

Valovoimainen, kauniisti muotoiltu suurennusvalaisin. Valaisimen pää, ympärysputki ja taipuisa letkuvarsi vankasta metallista.
  • Erikoiskehitelty lampun kupu, jossa on sisäänrakennettu optiikka, kohdentaa valon häikäisemättä, melkein ilman hajavaloa työpinnalle (4 kertaa enemmän valoa wattia kohden kuin loistevaloputkessa, kestoikä n. 50000 h = 6 vuotta kellon ympäri).
  • Häiriötön, kovapintainen muovilinssi.
  • Nykyaikainen, erittäin tehokas valaisujärjestelmä koostuu 6 LEDistä, jotka on kiinnitetty pyöreään levyyn.
  • Voidaan kytkeä ja himmentää käyttäen yhdellä sormella Soft Touch -kytkintä
  • Tätä LED-suurennusvalaisinta voidaan sen laadukkaan, taipuisan letkuvarren ja kapean, pelkistetyn rakenteen ansiosta käyttää missä tahansa.

Etu:

6 vuotta 100%:sta valaistusta ilman huoltokuluja. Helppo ja nopea puhdistaa (suljettu järjestelmä). Ei ole arka värinöille. Toimiva muotoilu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pistokkeellisen verkkolaitteen 100 − 240 V, linssinsuojuksen ja pöytäpuristimen nro 491492 koko TK.

Erikoistarvike:

Pöytäjalka nro 491492 koko TF.

Ohje:

Muita pöytä- ja konejalustoja saatavilla tilauksesta. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin