Luuppivalaisin powerlux, Tyyppi: 3,5/8000

Tuote nro.: 490820 3,5/8000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssityyppi asfäärinen
Valaistus SMD-LED
Linssin ⌀ 54 mm
Suurennus (x-kert.) 3,5
Värilämpötila n. 8000 (kylmä valk.) K
Pakkaus kovavaahtokotelo
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Tuotetyyppi Valaistu käsisuurennuslasi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 490820 3,5/8000
EAN / GTIN 4048347290940
Valmistajan numero 158614 POWERLUX, 3,5X VERGR. 8000K

Kuvaus

Malli:

  • Hyvä suurennus 20 dpt / 5× isossa näkökentässä.
  • Paras mahdollinen kuvanlaatu asfäärisen, särkymättömän muovilinssin (PXM®) ansiosta, cera-tec®-pinnoitettu.
  • Optimaalinen varjoton valaisu 2 vastakkaisella SMD-LEDillä.
  • Softtouch-painike virran käynnistykseen/katkaisuun, selkeä kytkentäpalaute, helppo käyttö.
  • Automaattinen poiskytkentä: valo sammuu 30 minuutin jälkeen automaattisesti.
Voidaan käyttää kaksiokulaarisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561 koko LR6 ja kovavaahtokotelon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin