Varrelliset Tech-Line-suurennuslasit 2/4

Tuote nro.: 490706 2/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurennus (x-kert.) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssijärjestelmä aplanaattinen
Linssin ⌀ 90 mm; 20 mm
Suurennus (x-kert.) 2; 4
Tuotetyyppi varrellinen suurennuslasi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 490706 2/4
EAN / GTIN 4015478115428

Kuvaus

Malli:

Epätasomainen silikaattilinssi, vääristymätön kuva. Kehys ja varsi liuottimia kestävää kokometallia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin