Laskuluuppi, mittausasteikko Tech-Line 8

Tuote nro.: 490651 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurennus (x-kert.) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Jaotus 0,1 mm
    Asteikon pituus 10 mm
    Linssijärjestelmä aplanaattinen
    Linssin ⌀ 16,3 mm
    Loven ⌀ 20 mm
    Suurennus (x-kert.) 8
    Korkeus 35 mm
    Tuotetyyppi Laskuluuppi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 490651 8
    EAN / GTIN 4015478115565

    Kuvaus

    Malli:

    Epätasomainen silikaattilinssi. Teräväreunainen, vääristymätön kuva.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin