Tarkkuusmittausluupit 10

Tuote nro.: 490540 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 34,85 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurennus (x-kert.) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue 10 mm
    Asteikkojako 0,1 mm
    Linssijärjestelmä aplanaattinen
    Suurennus (x-kert.) 10
    Korkeus 48 mm
    Tuotetyyppi Mittausluuppi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 490540 10
    EAN / GTIN 4045197407375
    Valmistajan numero 490540 10

    Kuvaus

    Malli:

    Aplanaattinen linssijärjestelmä. Hienokaiverrettu mitta-asteikko, heijastamaton lukema.
    Erityinen, avoin tubusmuoto mahdollistaa optimaalisen valaisemisen ja vakauden.

    Erikoistarvike:

    Valaistusyksikkö nro 490545.

    Varaosa:

    Mittausasteikko nro 490542.