Duo kaksoismittausasteikot 5

Tuote nro.: 490440 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Makromittausasteikon asteitus 0,1 mm
    Mikromittausasteikon asteitus 0,01 mm
    Tuotetyyppi Mitta-asteikko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 490440 5
    EAN / GTIN 4051478094905

    Kuvaus

    Malli:

    Kovakrominen asteikko on sijoitettu alapuolelle parallaksivirheiden välttämiseksi. ”Kaksi asteikkoa yhdessä”: Makroasteikko (⌀ 25 mm) ja mikroasteikko (⌀ 2,5 mm). Makroasteikko luentaan suurennuksen ollessa 8× ja 10× (nro 490400; 490410).

    Sopii: