Duo kaksoismittausasteikot 2

Tuote nro.: 490440 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Makromittausasteikon asteitus 0,1 mm
Mikromittausasteikon asteitus 0,01 mm
Tuotetyyppi Mitta-asteikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 490440 2
EAN / GTIN 4015478115503

Kuvaus

Malli:

Kovakrominen asteikko on sijoitettu alapuolelle parallaksivirheiden välttämiseksi. ”Kaksi asteikkoa yhdessä”: Makroasteikko (⌀ 25 mm) ja mikroasteikko (⌀ 2,5 mm). Makroasteikko luentaan suurennuksen ollessa 8× ja 10× (nro 490400; 490410).

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin