Kierrehylkytappitulkki MultiCheck Digital M5

Tuote nro.: 486516 M5
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,18 € /kpl
  • 51,29 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 13
  • Kierretyyppi: M
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13
Tulkkityyppi hylkytulkki
Kierretyyppi M
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kierre M5
Kierteennousu 0,8 mm
Tuotetyyppi Kierre-hylkytappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486516 M5
EAN / GTIN 4046122621217

Kuvaus

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 2-10, mittaushylsy nro 486512 koko 2-10 ja suojahylsy nro 486515 koko M2 - M10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin