Kierrehylkytappitulkki MultiCheck Digital M2

Tuote nro.: 486516 M2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,18 € /kpl
  • 51,29 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 13
  • Kierretyyppi: M
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 13
    Tulkkityyppi hylkytulkki
    Kierretyyppi M
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Kierre M2
    Kierteennousu 0,45 mm
    Tuotetyyppi Kierre-hylkytappitulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 486516 M2
    EAN / GTIN 4046122621170

    Kuvaus

    Standardi:

    Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

    Sopii:

    Peruslaite 486511 koko 2-10, mittaushylsy nro 486512 koko 2-10 ja suojahylsy nro 486515 koko M2 - M10.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin