Vaihtokierretulkki MultiCheck Digital M2

Tuote nro.: 486514 M2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 13
  • Kierretyyppi: M
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13
Tulkkityyppi menotulkki
Kierretyyppi M
Kierre M2
Kierteennousu 0,45 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Kierre-tappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486514 M2
EAN / GTIN 4046122634255

Kuvaus

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 2-10, mittausholkki nro 486512 koko 2-10 ja suojaholkki nro 486515 koko M2 – M10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin