Mittausholkki kierretulkille/hylkytulkille MultiCheck Digital 12-20

Tuote nro.: 486512 12-20
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi MF
Kierre M22×0,5 6g
Hyötypituus 84 mm
Kokonaispituus 87,5 mm
Halkaisija 23,5 mm
Materiaali 1.4305
Tuotetyyppi Suojahylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486512 12-20
EAN / GTIN 4046122634491

Kuvaus

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 12-20 tai mittausholkki 486515 koko M12 – M20.

Sopii:

Kierteen koko: M12; M14; M16; M18; M20

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin