Tappitulkki NPT 1/2 tuuma

Tuote nro.: 486400 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 65,09 € /kpl
  • 59,57 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi ANSI B 1.20.1
    Tulkkityyppi hylkytulkki; menotulkki
    Kierretyyppi NPT
    Kierre 1/2 NPT
    Kierteen ⌀ 21,34 mm
    Kierrettä/ tuuma 14
    Tuotetyyppi Kierre-tappitulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 486400 1/2
    EAN / GTIN 2050001691330

    Kuvaus

    Malli:

    NPT = American Standard taper pipe thread. Kartio 1 : 16. Kierteille, joissa on tiivistysaine.

    Standardi:

    ANSI/ASME B 1.20.1

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin