Putkikierre Hylkytulkkirengas G1.1/4 tuuma

Tuote nro.: 486250 G1.1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 51,18 € /kpl
  • 28,52 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 228
  • Kierretyyppi: G

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 228
Tulkkityyppi hylkytulkki
Toleranssialue A
Toleranssiluokka A
Kierretyyppi G
Kierre G1.1/4
Kierteen ⌀ 41,91 mm
Kierrettä/ tuuma 11
Tuotetyyppi Kierrehylkyrengastulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486250 G1.1/4
EAN / GTIN 2050001036353

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.
Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Ohje:

Pyydettäessä myös muita kokoja saatavilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin