Kierretappitulkki EG 6H mod., Kierre: EG-M3

Tuote nro.: 486180 EG-M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 35,08 € /kpl
  • 63,02 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 8140
  • Kierretyyppi: EG-M

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 8140
Tulkkityyppi hylkytulkki; menotulkki
Kierretyyppi EG-M
Kierre EG M3
Kierteennousu 0,5 mm
Tuotetyyppi Kierre-tappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486180 EG-M3
EAN / GTIN 2050001919151

Kuvaus

Malli:

Kierretulkki käyttökierteiden (EG) tarkastamiseen kierrelankaosiin. Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Toteutus DIN 2279–2299:n mukaan. Meno- ja hylkypuoli kahvassa (DIN 2240, osa 1, muoto R). Hylkypuoli merkitty punaisella.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille – käyttökierteet (EG), oikea DIN 8140-2.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardien DIN ISO 1502 ja DIN 8140 mukaiset.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin