Putkikierre Menotulkkirengas G1/8 tuuma

Tuote nro.: 486150 G1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 22,54 € /kpl
  • 49,22 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 228
    Tulkkityyppi menotulkki
    Toleranssialue A
    Toleranssiluokka A
    Kierretyyppi G
    Kierre G1/8
    Kierteen ⌀ 9,73 mm
    Kierrettä/ tuuma 28
    Tuotetyyppi Kierremenorengastulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 486150 G1/8
    EAN / GTIN 2050001035899

    Kuvaus

    Malli:

    Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

    Standardi:

    DIN EN ISO 228

    Ohje:

    Pyydettäessä myös muita kokoja saatavilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin