Hienokierre Hylkytappitulkki 6H, M x nousu: 50X1,5

Tuote nro.: 486130 50X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,99 € /kpl
  • 53,36 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M x nousu Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 13
  • Kierretyyppi: MF

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13
Tulkkityyppi hylkytulkki
Laatu 6
Toleranssialue H
Toleranssiluokka 6H
Kierretyyppi MF
Kierre M50
Kierteennousu 1,5 mm
Tuotetyyppi Kierre-hylkytappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486130 50X1,5
EAN / GTIN 2050001675859

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.
Malli standardien DIN 2279 − 2299 mukaisesti.
Meno- ja hylkytulkki erilkseen (DIN 2240, osa 2, muoto GE).

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille , oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

Ohje:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin