Hienokierre Menotulkkirengas 6g, M x nousu: 58X1,5

Tuote nro.: 486110 58X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 51,18 € /kpl
  • 28,52 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M x nousu Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 13
  • Kierretyyppi: MF

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13
Tulkkityyppi menotulkki
Laatu 6
Toleranssialue g
Toleranssiluokka 6g
Kierretyyppi MF
Kierre M58
Kierteennousu 1,5 mm
Tuotetyyppi Kierremenorengastulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486110 58X1,5
EAN / GTIN 2050001041777

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.
Malli standardien DIN 2279 − 2299 mukaisesti.

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille , oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

Ohje:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin