Kierre-hylkyrengastulkkisarja, Sarjan sisältö: M3-M12

Tuote nro.: 486065 M3-M12
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
Sarjan sisältö Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 13
  • Kierretyyppi: M
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13
Kierretyyppi M
Sarjan sisältö M3–M12
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kierre-hylkyrengastulkkisarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 486065 M3-M12
Kopioi
EAN / GTIN 4045197329615
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Standardien DIN 2279−2299 mukaisille metrisille ISO-kierteille. Ulko-⌀ pyälletty helposti tartuttavaksi. Hylkypuoli merkitty punaisella.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN 13 sivujen 16 ja 17 mukaiset.

Sisältö:

1 kierre-hylkyrengastulkki nro 486050 kutakin kokoa
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lujan puukotelon, jossa vaahtomuoviverhoilu.

Ohje:

Kysyttäessä on saatavana kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyör-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vastapäiväkierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.