Kierre Hylkytappitulkki M42

Tuote nro.: 486030 M42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,18 € /kpl
  • 51,29 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 13
    Tulkkityyppi hylkytulkki
    Laatu 6
    Toleranssialue H
    Toleranssiluokka 6H
    Kierretyyppi M
    Kierre M42
    Kierteennousu 4,5 mm
    Tuotetyyppi Kierre-hylkytappitulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 486030 M42
    EAN / GTIN 4045197213143

    Kuvaus

    Malli:

    Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 − 2299 mukainen.
    Meno- ja hylkytulkki erikseen (DIN 2240, osa 2, muoto GE).

    Käyttö:

    Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.
    Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).

    Standardi:

    Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

    Ohje:

    Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin