• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Uratulkki, P9, Nimellismitta: 10mm

Tuote nro.: 484402 10

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,72 € /kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 1938-1
Nimellismitta 10 mm
Sovite P9
Toleranssialue P
Laatu 9
Raaka-aine karkaistu teräs
Tuotetyyppi Akselin kiilauravälystulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484402 10
EAN / GTIN 2050001062659
Manufacturer Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. Menopuolen kulutusylimitta standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.
Uratulkit, joiden toleranssiluokka on P9.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranssit ja mitat ovat standardien DIN EN ISO 1938-1 ja DIN 7164 mukaiset.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin