Lukuarvoisella toleranssilla varustettu kitatulkki O

Tuote nro.: 484225 O
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 22,43 € /kpl
  • 32,78 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Tulkkityyppi menotulkki; hylkytulkki
Toleranssialue a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Toleranssiarvo −4,6 mm - 2,3 mm
Laatu 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nimellismitta 72,001 mm - 75,999 mm
Raaka-aine tulkkiterästä
Tuotetyyppi Kitatulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484225 O
EAN / GTIN 2050001956538

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen kitatulkki ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Menopuolen kulutusylimitta standardin DIN 7163 mukainen.
Välimitoille tai lukuarvoiselle toleranssille.
Lukuarvoisella toleranssilla varustettu kitatulkki esim. nro 484225 koko 41,04 + 0,01/ -0,02

Käyttö:

Akselien välys-, väli- ja ylimittasovitteiden tarkistamiseen.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardien DIN ISO 1938-1 ja DIN 7163 mukaiset.

Ohje:

Kokomerkinnän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 3 – 5,999
Tyyppi B = 6,001 – 6,999
Tyyppi C = 7,001 – 10,999
Tyyppi D = 10,001 – 14,999
Tyyppi E = 15,001 – 18,999
Tyyppi F = 19,001 – 22,999
Tyyppi G = 23,001 – 27,999
Tyyppi H = 28,001 – 32,999
Tyyppi I = 33,001 – 39,999
Tyyppi J = 40,001 – 43,999
Tyyppi K = 44,001 – 49,999
Tyyppi L = 50,001 – 55,999
Tyyppi M = 56,001 – 62,999
Tyyppi N = 63,001 – 71,999
Tyyppi O = 72,001 – 75,999
Tyyppi P = 76,001 – 82,999
Tyyppi Q = 83,001 – 92,999
Tyyppi R = 93,001 – 99,999

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin