Menotulkkirengas B

Tuote nro.: 484037 B
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 26,11 € /kpl
  • 34,04 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2250-G
Nimellismitta 4 mm - 9,999 mm
Laatu 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleranssialue a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; K; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Raaka-aine tulkkiterästä
Tuotetyyppi Asetusrengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484037 B
EAN / GTIN 4067263128175

Kuvaus

Malli:

Ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Välimitalliset renkaat ja ISO-sovite esim. nro 484037 5,56 h6 tai lukuarvoinen toleranssi, esim. nro 484037 28 + 0,01 / -0,02.
Kulutusylimitan kanssa.

Käyttö:

Sileät renkaat ulkohalkaisijan mittaamista varten.

Standardi:

Standardin DIN 2250-G mukainen.

Ohje:

Ilmoita tilausta tehdessäsi tarkka nimellismitan ⌀ ja toleranssialue (a-zc) sekä laatu (6-13) tai lukuarvoinen toleranssi (±). Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin