Asetusrengas, välimitta, Tyyppi: A

Tuote nro.: 484035 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 26,11 € /kpl
  • 34,04 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2250 C
Nimellismitta 3,001 mm - 3,499 mm
Reiän valmistustoleranssi JS4 mm
Laatu 4
Toleranssialue JS
Raaka-aine tulkkiterästä
Tuotetyyppi Asetusrengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484035 A
EAN / GTIN 4045197212412

Kuvaus

Malli:

Säätörenkaat (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Säätörenkaisiin on merkitty tosimitta. Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

Standardi:

Standardin DIN 2250 C mukainen.

Ohje:

Kokomerkinnän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 3,001 – 3,499
Tyyppi B = 3,501 – 14,999
Tyyppi C = 15,001 – 19,999
Tyyppi D = 20,001 – 24,999
Tyyppi E = 25,001 – 31,999
Tyyppi F = 32,001 – 39,999
Tyyppi G = 40,001 – 49,999
Tyyppi H = 50,001 – 59,999
Tyyppi I = 60,001 – 69,999
Tyyppi J = 70,001 – 79,999
Tyyppi K = 80,001 – 89,999
Tyyppi L = 90,001 – 99,999
Ilmoita tarkka nimellismitta-⌀.
Välimittarenkaat ovat desimaalimittaisia asetusrenkaita!
Tasaiset (suorat) ⌀ katso nro 484030 tai tilauksesta.
Tilausesimerkki ⌀ 10,002: nro 484035 B 10,002.

Keraamiset säätörenkaat täysinä millimetreinä tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin